tantore
tantoreの 工事用品
tantoreの 土木資材
トリカルネット産業用 HD N-361黒 ピッチ10mm×5mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
86330896
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
破れにくく、充分な弾力性があります
錆びない
軽い
目崩れしにくい
耐薬品性に優れる
対候性がある
耐寒性がある
仕様
主材料:HD、網目の大きさ:10mm×5mm、縦糸幅:3mm、縦糸厚み:1.8mm、横糸幅:2.5mm、横糸厚み:2.2mm、遮へい率:0.63
サイズ
幅1m×長さ50m
アズワン品番
64-4314-51
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
離島
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150