※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの 麻ひも
マニラロープ万能パック 9Φ×20m
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86330946
品番
MM920
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
9
長さ(m)
20
材質
麻
色
茶
質量(g)
960
トラスコ品番
794-6589
RoHS指令(10物質対応)
対応