神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の シャツ・ブラウス オフィスウェア
ブラウス SS052B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
86331037
品番
SS052B-19
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
シワになりにくく伸びやかなニット素材の快適ブラウス!吸汗速乾機能・透け防止機能に加え防汚加工も施しました
色
ラベンダー
サイズ(号)
5
胸囲(cm)
90
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
60
機能
360°ストレッチ・ホームクリーニング可能
入数
1着
性別
女性用