ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの 綿ロープ
綿ロープシュリンクパック 12Φ×30m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86331131
品番
TC6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。
水中や土中で腐食し土に還ります。
太さ(Φmm)
12
長さ(m)
30
材質
綿(混綿)
質量(kg)
2.1
包装形態
シュリンクパック
用途
トラックの荷締め等
トラスコ品番
113-7038
RoHS指令(10物質対応)
対応