神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の シャツ・ブラウス オフィスウェア
ブラウス SS032B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
86331150
品番
SS032B-19
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
優れた吸汗速乾性でサラッと快適な着心地をキープ!汚れが落ちやすい加工を施し透け防止機能も備えた高機能ブラウス
色
ラベンダー
サイズ(号)
11
胸囲(cm)
101
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
63
機能
ホームクリーニング可能
入数
1着
性別
女性用