綿ロープドラム巻

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 86331183 品番 RC7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。

太さ(Φmm)3 長さ(m)300 材質綿 生成 質量(kg)1.9 種類3ツ打ち 包装形態ドラム巻 用途農園芸、祭礼用、各種結束など。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86331183
2017-12-26
用途:
商品の梱包資材として使用しています。巻が大きいのでどんどん使えて気に入ってます。
有限会社紀ノ国屋本店 様 (製造業)

使用後は子供の玩具ににもなりそうですし、何とかリサイクルできればと思います。捨てるのがもったいないです。玩具にするには中心部分が金属なの危険ですし、可燃物にも出せず分別に困っています。その部分が改善されれば満足度アップです。今後もこちらで購入させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロープ・ゴムバンドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/734/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする