ブラウス SS012B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 86331220 品番 SS012B-19
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

優れた吸汗速乾機能でサラッと快適なカルゼ織り素材のブラウス!タイ付きデザインできちんと上品に

ラベンダー サイズ(号)9 胸囲(cm)98 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)39 袖丈(cm)23 着丈(cm)62 機能ホームクリーニング可能 入数1着 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする