神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の シャツ・ブラウス オフィスウェア
ブラウス SS012B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
86331238
品番
SS012B-19
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
優れた吸汗速乾機能でサラッと快適なカルゼ織り素材のブラウス!タイ付きデザインできちんと上品に
色
ラベンダー
サイズ(号)
13
胸囲(cm)
105
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
64
機能
ホームクリーニング可能
入数
1着
性別
女性用