※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの 綿ロープ
綿ロープ巻物 10Φ×200m
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
86331244
品番
C10200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
10
長さ(m)
200
材質
綿(混綿)
色
白
質量(kg)
11.8
包装形態
バンド掛巻
トラスコ品番
829-1204
RoHS指令(10物質対応)
対応