ワンピース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ライトグレー サイズ(号)17 注文コード86331274 品番WN50W-2
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は色・サイズ・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る

着映え力抜群の配色デザインに注目!
お洗濯後は素早く乾燥する吸汗速乾機能を備えたラク伸びニット素材ワンピース。

ライトグレー 性別女性用 バスト(cm)109 肩幅(cm)42 着丈(cm)96 袖丈(cm)26 ウエスト(cm)94 材質ポリエステル100%(再生PET40%) 機能360°ストレッチ、吸汗速乾、透け防止、ホームクリーニング 用途ワンピース サイズ(号)17

商品説明動画

「COLOR SELECT +」2021-22秋冬NEWワンピースWN50W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする