※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの 綿ロープ
綿ロープ巻物 5Φ×200m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
86331296
品番
C5200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
5
長さ(m)
200
材質
綿(混綿)
色
白
質量(kg)
3.2
包装形態
バンド掛巻
トラスコ品番
829-1208
RoHS指令(10物質対応)
対応