神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の ワンピース オフィスウェア
ワンピース
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ベージュ
サイズ(号)
19
注文コード
86331326
品番
WN50W-6
参考基準価格(税別)
¥38,740
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
着映え力抜群の配色デザインに注目!
お洗濯後は素早く乾燥する吸汗速乾機能を備えたラク伸びニット素材ワンピース。
色
ベージュ
性別
女性用
バスト(cm)
115
肩幅(cm)
43
着丈(cm)
96
袖丈(cm)
26
ウエスト(cm)
100
材質
ポリエステル100%(再生PET40%)
用途
ワンピース
サイズ(号)
19
商品説明動画
「COLOR SELECT +」2021-22秋冬NEWワンピースWN50W
参考になった