ユタカメイク
ユタカメイクの 荷札・デリバリーパック
ユタカメイクの 荷札シール
われもの注意荷札 1000枚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000枚)
注文コード
86331497
品番
99022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
取り扱い方法をわかりやすく表示できます。
文字内容
われもの注意
縦(mm)
115
横(mm)
58
用途
荷物の表示
仕様
シールタイプ
トラスコ品番
112-9181
材質
紙
質量(kg)
2
アズワン品番
64-4655-15
RoHS指令(10物質対応)
対応