ユタカメイク
ユタカメイクの 荷札・デリバリーパック
ユタカメイクの 針金荷札
針金付き中荷札 2000枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
86331515
品番
99164
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
無地タイプで記入が出来ます。
縦(mm)
90
横(mm)
45
用途
荷物の表示
トラスコ品番
112-9186
材質
紙、針金
質量(kg)
1
アズワン品番
64-4655-19
RoHS指令(10物質対応)
対応