ユタカメイク
ユタカメイクの 荷札・デリバリーパック
ユタカメイクの 針金荷札
針金付き豆荷札
(2件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
86331533
品番
99166
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
無地タイプで記入が出来ます。
縦(mm)
60
横(mm)
30
色
グリーン
用途
荷物の表示
トラスコ品番
494-8661
材質
紙、針金
質量(g)
700
タイプ
針金付タイプ
アズワン品番
64-4655-21
RoHS指令(10物質対応)
対応