※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
真田化鋼(S・ROSE)
真田化鋼(S・ROSE)の プラグ・止め輪・ピン
真田化鋼(S・ROSE)の プラグ・キャップ
真田化鋼(S・ROSE)の カバー/キャップ
セットキャップワッシャー(POM)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
86331545
品番
PS-SW-1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
呼び径4〜5mm皿ネジにお使いいただけるPOMワッシャーです。
セットキャップカバーとあわせてご使用ください。
用途
ビスワッシャー
材質
POM(ポリアセタール)
色
乳白
寸法L(mm)
13
寸法H(mm)
2.5
内径(mm)
5.3
注意
※用途以外の使用はご遠慮ください