針金付き豆荷札

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25枚) 注文コード 86331551 品番 A-166
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

無地タイプで記入が出来ます。

縦(mm)60 横(mm)30 グリーン 用途荷物の表示 トラスコ品番494-8688 材質紙、針金 質量(g)10 タイプ針金付タイプ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86331551
2023-07-24
用途:
商品の値札として
寿丸合同会社 様

色味が有るので、商品に取り付けた時に見やすく大変助かっております。ホームセンターなどでは白など色が限られているので、送料の調整時など便利です。

対象商品:
86331551
2020-12-25
用途:
フリーマーケットの値札
不動産業

出品者ごとに色で分別できて便利でした。大きさもちょうどよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
86331551
2018-07-10
用途:
調査品の分類
大光電機株式会社 様 (製造業)

安価で色分けができ、ボールペンで記載も可能。
強度的にも十分で破れにくいです。

対象商品:
86331551
2017-06-27
用途:
枚数が丁度良いのかなぁ
個人のお客様

これは枚数で選びました。仕様で問題になる要素は無いですよね。

対象商品:
86331551
2016-01-29
用途:
製品の識別に

このサイズは白か赤は多くありますが、識別したい対象がもっと多くの種類がある為、色々探してようやくたどり着きました。もっと容量が多い方がありがたいですが、値段も安いので今後もリピートしていきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする