99023 針金付き荷札 ユタカメイク 86331576 99023 針金付き荷札 ユタカメイク 86331576

針金付き荷札

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000枚) 注文コード86331576 品番99023
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
モノタロウではこんなお得な商品も!
材質

針金
縦(mm)120 横(mm)60 トラスコ品番113-0699 タイプ針金付タイプ アズワン品番64-4655-16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86331576
2022-10-17
用途:
原料フレコン納入時
日生運輸株式会社 様

使用及び強度に問題なく、コストパフォーマンスの利点価値あり。

対象商品:
86331576
2017-11-01
用途:
機械のメンテナンス時
農・林・水産業

安いので紙が薄いかな? と不安でしたが、十分な厚みがあります。
針金が若干細いかとは思いますが、普通に使えます。
安く買えて良かったです。

対象商品:
86331576
2017-02-16
用途:
商品用のタグ
道頓堀麦酒醸造株式会社 様 (製造業)

針金もやわらかいので使いやすいです。欲を言えば紙がもう少し厚ければ★5です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする