針金付荷札 布

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(6枚) 注文コード86331585 品番A-169
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

無地タイプで記入ができます。

縦(mm)120 横(mm)60 トラスコ品番494-8653 材質布、針金 質量(g)20 タイプ針金付タイプ 表示内容無地 質量(g/パック)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86331585
2017-12-21
用途:
製品タグ

以前使っていた物と大差なく、こちらの方がお安いので利用させていただいてます。
でも・・・いつの間にか値上がりしてました(涙)

対象商品:
86331585
2015-12-16
用途:
レトロなパッケージに
吉又商店 様

この1種類しかなく、量もたったの10枚なので大変不満。私が欲しいのは、もっと小型の物、で色も濃いベージュ。しかたなく百均で買ってるが、少量しかないので是非、小型の物もそろえてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
86331585
2015-03-18
用途:
製品管理

価格も安く、使用感も今まで使っていた物と変わらないので、今後も継続使用します。
ただ、300枚ずつ発注してるので、6枚パックというのはちょっと不便だったかなと。
一気に使う訳ではないので、汚れ防止にはいいのかなって気もしますが…ごみが増えます(笑)

対象商品:
86331585
2014-10-20
用途:
製品のタグ用
株式会社流機エンジニアリング 様

製品が室外保管のため製品タグ(整備メモやその他記録)として使用しています。室外なのでふつうの荷札は使えず布荷札で丈夫で記入した文字もなかなか
消えることもなく長期に使用できます。布荷札はあまり販売されていないのでこれからも継続購入します。もう少しまとまった枚数で販売してくれるといいのですが、そして1枚の価格がお安くなるとなおいいです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする