ユタカメイク
ユタカメイクの 荷札・デリバリーパック
ユタカメイクの 荷札シール
無地荷札 1000枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000枚)
注文コード
86331594
品番
NO99167
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
無地タイプで記入が出来ます。
文字内容
無地
縦(mm)
115
横(mm)
58
用途
荷物の表示
トラスコ品番
113-7032
材質
紙
質量(kg)
2
タイプ
シール
アズワン品番
64-4655-57
RoHS指令(10物質対応)
対応