ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PPひも
荷造り紐 PPテープ玉
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
86332057
品番
M-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
柔軟性があり、結びやすいテープタイプです。
太さ(Φmm)
50
長さ(m)
200
材質
ポリプロピレン(PP)
色
レッド
質量(g)
160
用途
一般荷造り、結束等
トラスコ品番
828-0805
タイプ
ネット入りタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応