※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PPひも
荷造り紐 PPテープ玉
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
86332084
品番
M-163
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
柔軟性があり、結びやすいテープタイプです。
太さ(Φmm)
50
長さ(m)
400
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブルー
質量(g)
320
用途
一般荷造り、結束等
トラスコ品番
113-2292
巻種類
玉巻タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応