M-163 荷造り紐 PPテープ玉 ユタカメイク 86332111

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

荷造り紐 PPテープ玉

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 長さ(m)400 注文コード86332111 品番M-163
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さなど12種類から選べます 他の種類を見る

柔軟性があり、結びやすいテープタイプです。

長さ(m)400 材質ポリプロピレン グリーン 質量(g)320 用途一般荷造り、結束等 トラスコ品番113-3892 幅(mm)50 タイプ玉巻タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

梱包用PPテープの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/700/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする