ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PPひも
荷造り紐 PSロープ玉巻 3mm×80m ホワイト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86332495
品番
M176
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
溶着品なので、切り口がほぐれません。
モノタロウではこんなお得な商品も!
PPロープ 玉巻
モノタロウ
¥
249
¥
274
税込
太さ(Φmm)
3
長さ(m)
80
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ホワイト
質量(g)
160
用途
一般荷造り、結束等
トラスコ品番
780-5420
RoHS指令(10物質対応)
対応