ユタカメイク
ユタカメイクの 緩衝材
ユタカメイクの 紙パッキン・ペーパークッション
緩衝材 クッションペーパー 250×300 50枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
86332705
品番
A200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
クッションペーパー
モノタロウ
¥
579
¥
637
税込
材質
紙
幅(mm)
300
長さ(m)
0.25
質量(kg)
-
質量(g)
240
トラスコ品番
794-3466
RoHS指令(10物質対応)
対応