※使用例
ユタカメイク
ユタカメイクの 緩衝材
ユタカメイクの ネットキャップ
緩衝材 ネット緩衝材
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5枚)
注文コード
86332741
品番
A262
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質
PE
色
白
トラスコ品番
794-3539
厚さ(mm)
7
寸法(mm)
縦300×横460
質量(g)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応