※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの 緩衝材
ユタカメイクの ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
ユタカメイクの ロールタイプ
緩衝材 ラップメイト(プチ) 0.9m×5m
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(48巻)
注文コード
86332854
品番
A149
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
幅(mm)
900
長さ(m)
5
空気粒高(mm)
3.5
空気粒径(mm)
10
トラスコ品番
113-0736
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません