※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの 緩衝材
ユタカメイクの ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
ユタカメイクの ロールタイプ
緩衝材 ラップメイト(プチ)ロール #36 300×20m
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
注文コード
86332906
品番
A322
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
幅(mm)
300
長さ(m)
20
空気粒高(mm)
3.5
空気粒径(mm)
10
トラスコ品番
113-0756
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません