※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの 緩衝材
ユタカメイクの ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
ユタカメイクの ロールタイプ
緩衝材 ラップメイト(プチ袋) 30cm角 5枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
86332933
品番
A244
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
幅(mm)
300
長さ(m)
0.3
空気粒高(mm)
3.5
空気粒径(mm)
10
構造
2層
トラスコ品番
794-3491
厚さ(mm)
3.5
質量(g)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応