JA02 金具 Aバックル A20×L54 ブラック ユタカメイク 86333107 JA02 金具 Aバックル A20×L54 ブラック ユタカメイク 86333107

金具 Aバックル A20×L54 ブラック

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86333107 品番JA02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
トラスコ品番828-0772 材質ポリアセタール 寸法(mm)120×60×20 ブラック 質量(g)11 適合ベルト幅(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86333107
2023-03-08
用途:
未使用
その他業種

未使用。未使用。未使用。未使用。未使用。未使用。未使用。未使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「小型結束機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする