※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの 小型結束機
ユタカメイクの 替えベルト・部品
金具 Bバックル A30×L65 ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86333161
品番
JA13
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
トラスコ品番
113-2260
色
黒
質量(g)
24
適合ベルト幅(mm)
30
縦(mm)
30
横(mm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応