金具 Cバックル

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86333195 品番JA-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

平ベルトを自由自在に加工できます。
ベルト同士の連結用です。

ブラック 寸法(縦×横)(mm)20×41 適合ベルト幅(mm)20 質量(g)9 用途結束作業等のベルト使用時の連結や長さ調整等 トラスコ品番828-0773 材質ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86333195 JA-17 25729587 JNA-120 平ベルト金具 サイドリリースバックル 流線型 ユタカメイク 平ベルト金具 サイドリリースバックル 流線型 ユタカメイク 1個 199 税込219 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86333213
2023-03-30
用途:
背負い式防除機の部品交換
小林農園 様 (農・林・水産業)

背負い式防除機のバックルが破損し、背負うのに不安定で困っていた。このような部品1個から購入できることは大変ありがたい。

対象商品:
86333195
2022-08-14
用途:
腰に巻く苗かごやハウスカーに付ける籠の紐に付けています。
有限会社大塚ファーム 様 (農・林・水産業)

毎日、20人以上のスタッフが腰に苗かごを紐で結んでいます。これを使えが取り外しがワンタッチ本当に楽になったと喜んでいます。

対象商品:
86333204
2021-03-04
用途:
ベルトきえいバックル

渓流つりの 竹魚籠のショルダーベルトを作る際に使用 ベルト幅さえ合わせれば 誰でも使えます。

対象商品:
86333204
2020-08-10
用途:
バックのベルトを作成
サービス業

ナイロン平ベルトと組み合わせてベルトを自作しましたが問題なく機能してくれています

対象商品:
86333213
2020-08-01
用途:
犬のハーネスに使用

犬の成長に合わせて、ハーネスを自作・作り直しています。値段、使いやすさ、堅牢さとも満足できています。

対象商品:
86333204
2019-08-16
用途:
自作工具ホルダーの製作部品
建設業・工事業

この手の部品はモノタロウさんでも沢山ラインナップされていますが、ロック解除の押す部分が視覚的にも、触覚的にも明確にされています。始めて手にする方にも解りやすい設計です。スタイリッシュな物も沢山ある中でプロ仕様の工具ホルダーにはピッタリです。

対象商品:
86333204
2016-04-05
用途:
ラダーロックと一緒に使用
農・林・水産業

ラダーロック同様大変良かったです。

対象商品:
86333213
2016-01-31
用途:
補修パーツとして
有限会社アールエス ビートル 様

入手しにくいパーツなので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「小型結束機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする