ユタカメイク
ユタカメイクの 小型結束機
ユタカメイクの 替えベルト・部品
金具 PCナスカン A25×B60×C9 ブラック
(2件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86333292
品番
JD02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
トラスコ品番
754-0558
色
黒
質量(g)
11
適合ベルト幅(mm)
25
縦(mm)
32
横(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応