※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの 小型結束機
ユタカメイクの 替えベルト・部品
金具 PCナスカン A30×B60×C9 ブラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86333317
品番
JD04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
トラスコ品番
754-0566
色
黒
質量(g)
12
適合ベルト幅(mm)
30
縦(mm)
38
横(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応