金具 ラダーロック

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86333572 品番JA-27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

平ベルト用の専用金具です。ベルトの固定・ベルトの長さ調整・ベルトの連結が簡単に出来ます。

ブラック 縦(mm)25 横(mm)40 適合ベルト幅(mm)25 質量(g)9 用途結束作業等のベルト使用時の連結や長さ調整等 トラスコ品番754-0507 材質ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86333572
2020-03-13
用途:
作業カッパの入れるリュックサック
電気・ガス・熱供給・水道業

丈夫な作りです。前着いてた物は貧弱で、靴で踏んづけたら壊れました。この集品は、大丈夫ですよね。

対象商品:
86333597
2018-10-21
用途:
丸山背負い式動噴
農・林・水産業

背負い式動墳のベルトラダーロックが劣化により片方が割れたので交換全く同じものでしたただ苦労したのが、一か所ベルト手縫いしなくてはいけないとこでした。

対象商品:
86333572
2017-07-31
用途:
資材メンテ

思いのほかベルトが滑るので、今度は違うパールを試してみようかなぁ?

対象商品:
86333572
2016-04-19
用途:
バッグの修理
リペアショップ薬園台 様

バッグのショルダーベルト、ウエストポーチベルトなどの長さ調節・交換に使用しました。初めてこちらの商品を仕入れてみました。価格が安く問題は無さそうです。

対象商品:
86333572
2016-04-05
用途:
背負い草刈り機のベルト前面に取り付け
農・林・水産業

作業中肩ベルトが外れなくなり大変使いやすくなりました。

対象商品:
86333572
2017-03-16
用途:
余ったベルトの固定
株式会社dinno 様

「金具」との表現は不適切ではないでしょうか?
本商品は金属製では無いのでご注意ください。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「小型結束機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする