※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの 小型結束機
ユタカメイクの 替えベルト・部品
結束タイ ケーブルタイ30入 4.3mm×190mm ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
86334114
品番
KO23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
829-1146
長さ(mm)
190
幅(mm)
4.3
厚さ(mm)
1.4
色
ナチュラル
質量(g)
42
最大結束径(Φmm)
54
引張強度(N)
217
RoHS指令(10物質対応)
対応