曜日別特売
L-51 手締め用PPバンド ユタカメイク 86334342

L-51 手締め用PPバンド ユタカメイク 86334342
L-51 手締め用PPバンド ユタカメイク 86334342

手締め用PPバンド

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
クリアー
長さ(m)50
内容量1巻注文コード86334342品番L-51
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

ストッパー使用の手締め用タイプです。

用途手締め用の結束、梱包幅(mm)15.5長さ(m)50厚さ(mm)0.5引張強度(kg)100クリアートラスコ品番794-6210材質ポリプロピレン質量(g)180破断伸度(%)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: パレット+ダンボール梱包
卸売・小売業

いつもホームセンターで100m巻を購入していましたが
気づくと残量が無い!
200mはロスも出にくいし、助かります

対象商品 : 86334333
2022-07-19
用途: 材料をまとめるとき

安さに惹かれて購入しました。別売り16mmストッパー」が必要です。
色のバリエーションがたくさんあって良いと思います。

対象商品 : 86334245
2021-11-19
用途: カゴを作る
大平産業株式会社製造業

カゴを作るのに購入してます。
長さもちょうどよく、幅も15.5が作りやすいようです。

対象商品 : 86334342
2021-09-09
用途: 屋外アンテナコードの固定、エアコン室外機の固定等。
運輸・通信業

通常販売されているのは黄、緑、青の様な色物が多いが、これは透明タイプなので色々な場所、物に使えて便利だ。強度は通常の物と同等の様だ。

対象商品 : 86334306
2018-08-21
用途: 製造部での常用

輸出梱包に欠かせないアイテムになっています。
手締め力がとても入り易いようです。

対象商品 : 86334297
2017-02-02
用途: 包装作業

あまり 使用しないので 小さな巻きがあって 良かったです。いつも 青か黄色ですが 目立つように 赤にしました。

対象商品 : 86334351
2016-10-22
用途: 商品梱包時
製造業

価格の割に丈夫で、かつ柔らかめなので扱い安かったです。色も綺麗。

対象商品 : 86334342
2016-06-30
用途: 荷物の発送時
自動車・二輪車・自転車関連業

安価なものにありがちな裂けることもなくしっかりしていて大変満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする