L50 PPバンドセット ユタカメイク 86334412 L50 PPバンドセット ユタカメイク 86334412

PPバンドセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード86334412 品番L50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
適合バンド幅(mm)15.5 トラスコ品番828-0800 セット内容(PPバンド)15.5mm×50m、ストッパー25個、カッター1個 厚さ(mm)0.5 質量(g)247 長さ(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PPバンド用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする