ユタカメイク
ユタカメイクの ストッパー(PPバンド用)・シール
ユタカメイクの PPバンド用
ユタカメイクの バンドストッパー
バンドストッパー 16mm用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
86334421
品番
L-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
手締め用PPバンド専用のストッパーです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ストッパー PPバンド用
モノタロウ
¥
1,798
¥
1,978
税込
用途
手締め用PPバンドの止め具
トラスコ品番
113-3883
材質
ポリプロピレン
摘要
15.5mm
質量(g)
2100
RoHS指令(10物質対応)
対応