※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの 紙ひも
紙バンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(400m)
注文コード
86334543
品番
BP4015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
約14.5
長さ(m)
400
材質
紙
色
クリーム
質量(g)
4000
トラスコ品番
112-9205
幅(mm)
約14.5
RoHS指令(10物質対応)
対応