※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの 紙ひも
紙バンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5巻)
注文コード
86334726
品番
BPR4017
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
長さ(m)
約400
材質
紙
色
クラフト
質量(g)
4830
トラスコ品番
113-0678
幅(mm)
約15.5
RoHS指令(10物質対応)
対応