※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

収集袋 自立式作業袋(メッシュ) 500ミリ立方 120L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード86334832 品番WM10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
トラスコ品番113-7096 材質基布:ポリエチレン/ベルト:ポリプロピレン 幅(mm)60 高さ(mm)360 奥行(mm)360 サイズ(cm)50cm×50cm×50cm 容量(L)約120 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする