ステンレスメッシュ 200メッシュ 平織

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 86335489 品番 #200 Φ0.05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

長さ(m)4 線径(Φmm)0.05 幅(m)1 アズワン品番64-6393-34 開口率(%)0.368 目開き(mm)0.077

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする