tantore
tantoreの 研究関連用品・実験用必需品
tantoreの 実験研究用素材
tantoreの 実験研究用金属板
ステンレスメッシュ 200メッシュ 平織
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86335674
品番
#200 Φ0.05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
長さ(m)
23
線径(Φmm)
0.05
幅(m)
1
アズワン品番
64-6393-53
開口率(%)
0.368
目開き(mm)
0.077
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200