工進
工進の 陸上ポンプ
海水用モーターポンプ FSポンプ FSシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
電源(V)
AC100
口径(Φmm)
32
注文コード
86335733
品番
FS-3210S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電源・口径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ビルジ排水だけでなく、陸上用としても使用可能な海水用モーターポンプ。吐出量、電圧に応じてお選びください。
口径(Φmm)
32
吸入口径(Φmm)
32
吐出口径(mm)
32
モーター出力(W)
200W/6200rpm
電源(V)
AC100
全揚程(m)
18.5
吸入揚程(m)
3
最大吐出量(L/min)
100
用途
海水の排水、移送に
付属品
タケノコニップル・ストレーナー・カーボンブラシ
トラスコ品番
850-9681
質量(kg)
8
電流(A)
5
本体質量(kg)
8
接続部ねじ
管用平行ネジ
電源コード(m)
5
使用液
清水・海水
アズワン品番
64-9479-64
注意
※機種・サイズ・電圧等をよくご確認の上お買い求め下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
離島
数量1につき
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86335733
FS-3210S
24932427
FS-3210P
海水用モーターポンプ FSポンプ FSシリーズ
工進
1台
¥
109,800
税込
¥
120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)