工進
工進の 陸上ポンプ
海水用モーターポンプ FSポンプ FSシリーズ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86335742
品番
FS-2024S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
ビルジ排水だけでなく、陸上用としても使用可能な海水用モーターポンプ。吐出量、電圧に応じてお選びください。
口径(Φmm)
20
吸入口径(Φmm)
20
吐出口径(mm)
20
モーター出力(W)
90W/7000rpm
電源(V)
DC24
全揚程(m)
9
吸入揚程(m)
3
最大吐出量(L/min)
50
用途
海水の排水、移送に
付属品
タケノコニップル・ストレーナー・カーボンブラシ
トラスコ品番
850-9680
質量(kg)
4
電流(A)
7
本体質量(kg)
4
接続部ねじ
管用平行ネジ
電源コード(m)
3
使用液
清水・海水
アズワン品番
64-9479-63
注意
※機種・サイズ・電圧等をよくご確認の上お買い求め下さい。