PA-164 工進噴霧器HS用 1頭口噴口(霧・直射) 工進 86335767 PA-164 工進噴霧器HS用 1頭口噴口(霧・直射) 工進 86335767 PA-164 工進噴霧器HS用 1頭口噴口(霧・直射) 工進 86335767 PA-164 工進噴霧器HS用 1頭口噴口(霧・直射) 工進 86335767 PA-164 工進噴霧器HS用 1頭口噴口(霧・直射) 工進 86335767 PA-164 工進噴霧器HS用 1頭口噴口(霧・直射) 工進 86335767

工進噴霧器HS用 1頭口噴口(霧・直射)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86335767 品番 PA-164
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

霧状・直射散布をしたい時に 噴口のみ

材質(本体)プラスチック(黒色) 噴霧調整霧・直射 接続ねじM8 適合機種HSシリーズ 質量(g)3 種類手動式噴霧器パーツ 用途交換・補修用として 仕様HS用1段1頭口噴口 トラスコ品番793-1123 アズワン品番64-6359-35
取扱説明書:(1.3MB) 関連資料:(31.8MB)
注意
工進HSシリーズ専用品です。機種・サイズをよくご確認ください。

商品説明動画

KOSHIN 蓄圧式噴霧器の不具合部分の特定の仕方 HSシリーズ
この動画は、1人が参考にしています。
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-1 噴口の洗浄
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-2 シリンダパッキンの交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-3 Oリング交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-4 吐出弁交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-5 ノズル部Oリングの交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-6 ストレーナーの洗浄
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-7 お手入れ後 圧力あり/なしの確認

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-25
用途:
自動散水ノズルとして

家庭菜園の自動散水用ノズルとして使用しています。
散布拡散の調整も簡単で気に入っています。

対象商品:
86335767
2020-05-29
用途:
植栽噴霧用
農・林・水産業

パーツ売りがあると とても助かります。本体もしっかりしています。

1人が参考にしています
2024-09-20
用途:
蓄圧式噴霧器の補修
サービス業

塩素を5倍に希釈して使用するのでどうしても穴の部分が痛む

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする