※本体画像

PA-180 工進噴霧器HS用 HSシリーズ ピストンクミ 工進 86335837 PA-180 工進噴霧器HS用 HSシリーズ ピストンクミ 工進 86335837 PA-180 工進噴霧器HS用 HSシリーズ ピストンクミ 工進 86335837

工進噴霧器HS用 HSシリーズ ピストンクミ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86335837 品番 PA-180
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

ピストンの交換用として

適合機種HS-Wシリーズ 適合本体HS-503W・505W・703W・705W・507W・707W 質量(g)10 仕様HS-Wシリーズ ピストンクミ 材質(本体)ゴム・プラスチック 用途交換・補修用として トラスコ品番793-1191 アズワン品番64-6359-47
取扱説明書:(2.5MB) 関連資料:(31.8MB)
注意
工進HSシリーズ専用品です。機種・サイズをよくご確認ください。

商品説明動画

KOSHIN 蓄圧式噴霧器の不具合部分の特定の仕方 HSシリーズ
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-1 噴口の洗浄
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-2 シリンダパッキンの交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-3 Oリング交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-4 吐出弁交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-5 ノズル部Oリングの交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-6 ストレーナーの洗浄
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-7 お手入れ後 圧力あり/なしの確認

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86335794
2025-09-15
用途:
噴霧器のポンプ部修理に
農・林・水産業

まだ使用しておりませんが、大体1年半位で壊れると思うのでその時交換します。新品のポンプ部内側に、同梱のシリコングリスを多く塗りました。修理しながら長く使用する予定です。部品の出るメーカーは信頼出来ます。

対象商品:
86335794
2024-04-30
用途:
農薬や除草剤の散布用に工進噴霧器を使用
農・林・水産業

使用している工進の噴霧器のピストンシールが経年劣化により、ポンピングできなくなった。新品を買い替えるほどでもないので、当該商品を購入した。交換作業も差し込むだけで簡単に終了!。ポンピングも問題なくでき、噴霧器がもとの状態を取り戻した。
購入してよかったと思います。

対象商品:
86335837
2022-06-04
用途:
噴霧器のメンテナンス時
その他業種

このセットは大変親切ですよね!!またの機会も宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする