※本体画像

PA-186 工進噴霧器HS用 HSシリーズ HSグリス 工進 86335855 PA-186 工進噴霧器HS用 HSシリーズ HSグリス 工進 86335855 PA-186 工進噴霧器HS用 HSシリーズ HSグリス 工進 86335855

工進噴霧器HS用 HSシリーズ HSグリス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86335855 品番PA-186
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

部品交換時のグリスアップに使用するシリコングリスです。

用途交換・補修用として 仕様HSグリス 5g トラスコ品番776-0302 適合機種HS全シリーズ 適合本体HS全シリーズ 材質(本体)シリコングリス 質量(g)10 アズワン品番64-6359-50
関連資料:(31.8MB) 取扱説明書:(1.3MB)
注意
工進HSシリーズ専用品です。機種・サイズをよくご確認ください。

商品説明動画

KOSHIN 蓄圧式噴霧器の不具合部分の特定の仕方 HSシリーズ
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-1 噴口の洗浄
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-2 シリンダパッキンの交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-3 Oリング交換
この動画は、1人が参考にしています。
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-4 吐出弁交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-5 ノズル部Oリングの交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-6 ストレーナーの洗浄
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-7 お手入れ後 圧力あり/なしの確認

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする