工進噴霧器HS用 HSシリーズ ノズル本体クミ

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86335864 品番 PA-185
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

ノズル本体クミの交換用として

幅(mm)80 高さ(mm)140 厚さ(mm)30 質量(g)25 用途交換・補修用として 仕様HS-Eシリーズ ノズル本体クミ トラスコ品番793-1247 適合機種HS-Eシリーズ 材質プラスチック 材質(本体)プラスチック(黒色) 接続ねじパイプ接続部:M16 対応機種HS-401A・402A・401XT・403XT・401R 対応石灰硫黄合剤・マシン油 アズワン品番64-6359-49
関連資料:(31.8MB) 取扱説明書:(1.3MB)
注意
工進HSシリーズ専用品です。機種・サイズをよくご確認ください。

商品説明動画

KOSHIN 蓄圧式噴霧器の不具合部分の特定の仕方 HSシリーズ
この動画は、2人が参考にしています。
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-1 噴口の洗浄
この動画は、1人が参考にしています。
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-2 シリンダパッキンの交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-3 Oリング交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-4 吐出弁交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-5 ノズル部Oリングの交換
この動画は、1人が参考にしています。
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-6 ストレーナーの洗浄
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-7 お手入れ後 圧力あり/なしの確認
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86335812
2025-05-02
用途:
生け垣の害虫予防
製造業

15年以上前の噴霧器の液漏れが酷く、交換したら問題無く使用できるようになりました。
互換性が保たれていて素晴らしい!

2024-12-08
用途:
ガラスフィルム施工時に必要
サービス業

車両で現場へ移動中、工進噴霧器が横倒しになり、アルミノズルのベース部品が破損してしまいました。
後日、ネット検索したところ、該当部品のみが販売されていたため即、オーダーしました。とても助かりました。

対象商品:
86335812
2024-06-29
用途:
噴霧器のノズルからの液漏れ防止
農・林・水産業

噴霧器のノズルから液漏れがしだしたので、パッキン材の交換を検討したがノズル本体全体を交換することで液漏れが解消した。(本体をそのまま付け替えるのみ)

対象商品:
86335812
2024-05-24
用途:
ガーデニング
株式会社協和工業 様 (建設業・工事業)

良かったttttttttttttttttttttt

対象商品:
86335812
2023-05-31
用途:
噴霧器の補修用
その他業種

噴霧器の液漏れがあり、パッキン等を交換してもダメだったため購入。HSシリーズに適合するため、本体を買い替えなくても部品で販売しているので助かります。要所要所の部品を販売しているので、何かあった場合部品の交換が手軽にできるところが良い。

対象商品:
86335812
2022-06-09
用途:
噴霧器のメンテナンス
はなの家かない 様 (農・林・水産業)

近所に交換部品を取り扱っている店がないのでとても助かりました。

対象商品:
86335812
2022-06-28
用途:
果樹の消毒散布
その他業種

工進噴霧器HSシリーズが液漏れで困っておりましたが、部品だけの交換が出来て助かりました。

対象商品:
86335812
2020-05-29
用途:
植栽噴霧用
農・林・水産業

予備として購入しました。直ぐに壊れるかと思っていましたが、水漏れもなく、パーツが欠けることもなく、耐久性はいいように感じます。他の噴霧器は解りませんが、この本体は良い噴霧器と思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする